Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sicherheitssensor ifm electronic GG855S - GIIK4015-2PO/SIL2/US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106384
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     GG855S
EAN/GTIN:
     4021179330909
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
  • Induktiver Sicherheitssensor
  • Sicherheitsgerichtete Funktion: sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung
  • Freigabezone: > 7,5 mm
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL d/Kategorie 2
  • Einbauart: bündig
  • Baugröße: M18 x 1
  • Ausgangsart: 2 x OSSD (A1 und A2)
  • Versorgungsspannung: 8...32 V DC
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Sicherheitsgerichtete Funktion:
sicherer Zustand bei korrekter Bedämpfung
Freigabezone:
> 7,5 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s(ao) bei Bedämpfung:
< 4 mm
Einbauart:
bündig
Funktionsanzeige:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL d/Kat. 2
SIL (IEC 61508):
SIL 2
PFHd (1/Std.):
5,0 E-08
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Reaktionszeit:
5 ms
Reaktionszeit (Annäherung Freigabezone):
5 ms
Fehlerreaktionszeit:
100 ms
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
32 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD (A1 + A2)
Ausgangsstrom max.:
50 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Baugröße:
M18 x 1
Baulänge:
60 mm
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff aktive Fläche:
LCP
Werkstoff Gehäuse:
Messing weißbronze-beschichtet
Besonderheiten:
Kontakte vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65/IP67/IP68/IP69K
Einsatzbereich:
für mobile und raue Anwendungen
Normen:
EN 12895:2015 +A1:2019 | EN 60947-5-2:2007 +A1:2012 | EN 60947-5-3:2013 | EN 62061:2005 +A1:2013 +A2:2015 | EN IEC 63000 | EN ISO 13766-1 | EN ISO 13766-2 | EN ISO 13849-1:2015 | EN ISO 14982
Zulassungen:
CE | EAC | UKCA
Zubehör im Lieferumfang:
2 Befestigungsmuttern
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, ifm electronic näherungsschalter induktiv, mechanischer sicherheitsschalter, Modules logiques sans afficheur LOGO Modules logiques sans afficheur
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,75*
€ 106,33*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 84,80*
€ 106,43*
Frei Haus
ab € 88,78*
€ 109,97*
Lager 1454
5
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 120,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 112,48*
€ 138,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,26*
Zubehör
ifm electronic
E10076
ab € 1,03*
Zubehör
ifm electronic
E10736
ab € 3,16*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.