Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmtaster SSP ZEUS 11-13 10 00 - SP-X-85-905-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106671
Hersteller:
     SSP Safety Systems
Herst.-Nr.:
     SP-X-85-905-38
EAN/GTIN:
     4250738123915
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
  • Zustimmtaster mit Haltebügel
  • Ergonomisch geformt
  • Mit integriertem Not-Halt-Taster
  • Steuerungstaster vorne und oben
  • Anzeige: LED rot/grün
  • B10d-Wert: 100.000
  • Maße (B x H x T): 69 x 210,3 x 71 mm
  • Gewicht: 360 g
  • Versorgungsspannung: 24 V DC ± 5 %
  • Schutzart: IP65/67
  • Anschluss: Federzugklemmen
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Zustimmtaster
Baureihe:
ZEUS
Anzeige:
LED rot/grün
B10d-Wert:
100000
Integrierter Not-Halt-Taster:
ja
Steuerungstaster:
Taster vorne und oben
In-Hand-Erkennung:
nein
Activity-Sensor:
nein
Betriebsspannung min.:
22,8 V
Betriebsspannung max.:
25,2 V
Spannungsart:
DC
Ergonomisch geformt:
ja
Haltebügel:
ja
Breite:
69 mm
Höhe:
210,3 mm
Tiefe:
71 mm
Gewicht ohne Kabel:
360 g
Anschluss:
Federzugklemmen
Werkstoff Zustimmtaster:
Silikon
Werkstoff Gehäuse:
PA6.6 30 % GF
Umgebungstemperatur min.:
-5 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Normen:
DIN EN 55011 | DIN EN 61000-4 | EN ISO 13850 | IEC 60204 | IEC 60947 | ISO 12100-1
Zulassungen:
CE | TÜV | UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,65*
€ 512,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,21*
€ 509,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,52*
€ 484,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,21*
€ 426,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
0010011
ab € 2,81*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-X-85-800-00
ab € 64,67*
Zubehör
SSP Safety Systems
SP-X-85-800-10
ab € 40,15*
Zubehör
Lapp Kabel
0022421
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.