| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107152 Herst.-Nr.: 4000-68000-0180000 EAN/GTIN: 4048879038126 |
| | |
|
| | |
| - Modlink MSDD Steckdoseneinsatz (1-fach)
- Steckertyp: C/F/L (Italien)
- Mit Berührungsschutz
- Polzahl: 2 + PE
- Farbe: weiß
- Nennstrom: 16 A
- Nennspannung: 250 V AC
- Anschluss: Schraubklemmen
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Steckdoseneinsatz | Polzahl: | 2 + PE | Steckertyp: | C, F, L | Betriebsspannung max.: | 250 V | Spannungsart: | AC | Betriebsstrom: | 16 A | Farbe: | weiß | Maße (B x H x T): | 51 x 88 x 35 mm | Montage: | Schalttafeleinbau | Anschluss: | Schraubklemmen | Zulassungen: | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 25,46* | € 33,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,02* | € 40,11* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,95* | € 40,11* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,49* | € 42,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,57* | € 42,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|