Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Pilz 750103 - PNOZ s3 24VDC 2 n/o


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107345
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750103
EAN/GTIN:
     4250738127302
Zulassungen/Konformitäten - TÜV
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - CCC Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
  • PNOZsigma Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • SIL 3 (IEC 62061)
  • Eingänge: 2
  • Freigabestrompfade: 2 x Schließer
  • Querschlusserkennung
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Schraubklemmen

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
2 x Schließer
Querschlusserkennung:
ja
OSSD-kompatibel:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
17,5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
120 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 62061 | EN ISO 13849-1
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | EAC | KOSHA | TÜV | UKCA
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 113,52*
€ 127,98*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,56*
€ 128,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 116,38*
€ 131,49*
Frei Haus
ab € 118,84*
€ 133,24*
Lager 1454
21
Frei Haus
ab € 159,62*
€ 178,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,70*
€ 204,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,62*
€ 189,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750010
ab € 3,18*
Zubehör
Pilz
750020
ab € 3,79*
Zubehör
Pilz
750160
ab € 129,00*
Zubehör
Pilz
750167
ab € 88,87*
Zubehör
Pilz
750177
ab € 101,92*
Zubehör
Pilz
750108
ab € 82,40*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 130,36*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,72*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.