Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Lovato Electric GAZ100C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107534
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GAZ100C
EAN/GTIN:
     8013975210161
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
  • Hauptschalter
  • Polzahl: 3
  • Betriebsspannung max.: 690 V AC
  • Bemessungsdauerstrom: 100 A
  • Betriebsleistung max.: 55 kW
  • Komplettgerät im Gehäuse
  • Verriegelbar
  • Schutzart: IP65
  • Farbe Griff: rot/gelb
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Aufbau
Bemessungsbetriebsleistung max.:
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
100 A
Montage:
Tragschiene DIN 35
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
100000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Normen:
EN IEC 60947
Zulassungen:
CE | EAC
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Schalttechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,77*
€ 156,33*
€ 6,90*
ab € 116,70*
€ 166,54*
Lager 1454
9
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 197,23*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,21*
€ 233,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,59*
€ 189,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LOVATO Electric
GAX34A
ab € 22,57*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,54*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 8,21*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,24*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 9,26*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX1210EA
ab € 10,03*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 5,87*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 4,77*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64
ab € 9,32*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX66NB
ab € 21,40*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX1011A
ab € 7,62*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX84
ab € 4,84*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62B
ab € 8,17*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX66N
ab € 21,36*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX32A
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.