Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radar-Füllstandssensor ifm electronic LW2720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107624
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     LW2720
EAN/GTIN:
     4021179330312
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
  • Hygienischer Radar-Füllstandsensor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Messbereich max: 10 m
  • Ausgänge: 4-20 mA; PNP/NPN
  • Prozessanschluss: G 1 Außengewinde Aseptoflex Vario
  • Druckfestigkeit: 8 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -40…150 °C
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbindung
  • für den Einsatz in geschlossenen Metallbehältern
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Radar-Füllstandsensor
Messprinzip:
FMCW
Messbereich:
10 m
Einstellung:
IO-Link
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Genauigkeit:
± 2,0 %
Betriebsspannung min.:
18 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog | PNP
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Druckfestigkeit:
8 bar
Prozessanschluss:
G 1 Außengewinde (Aseptoflex Vario)
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
EPDM | PTFE
Werkstoff Gehäuse:
1.4404 (Edelstahl/316L)
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
150 °C
Schutzart:
IP68/IP69
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
3-A | CE | CRN | cULus | EC 1935/2004 | FDA | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, füllstandsmessung, kapazitive füllstandsensoren, füllstand messen, schwinggabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 1.039,64*
€ 1.118,78*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.289,80*
€ 1.383,96*
Frei Haus
ab € 1.342,56*
€ 1.440,29*
Frei Haus
ab € 1.358,00*
€ 1.454,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.513,08*
€ 1.614,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,78*
€ 1.331,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,75*
€ 1.321,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,95*
€ 1.286,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,97*
€ 1.261,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.039,64*
€ 1.237,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,29*
Zubehör
ifm electronic
E33705
ab € 60,13*
Zubehör
ifm electronic
EVT064
ab € 12,30*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.