Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vibronik Grenzstanddetektor VEGA VEGASWING 51 SG51.XXSGHTPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107878
Hersteller:
     Vega
Herst.-Nr.:
     DE168494754
EAN/GTIN:
     4250738130081
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flüssigkeitssensor
flüssigkeitssensor
  • Grenzstanddetektor
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Ausgang: PNP/3-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Mediumsdichte: > 0,7 g/cm³
  • Versorgungsspannung: 9,6...35 V DC
  • Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C
  • Prozessdruckbereich: -1...64 bar
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP67
  • Anschluss: M12 Stecker
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
vibronisch
Einsatzbereich:
flüssige Medien
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Transistor
Druckfestigkeit:
-1...64 bar
Prozessanschluss:
G 1/2
Anschluss:
Stecker M12
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
Edelstahl (316L)
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl | Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
70 °C
Umgebungstemperatur max.:
-40 °C
Mediumstemperatur min.:
-40 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
100 °C
Schutzart:
IP67
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Grenzstandmessung, Grenzstandsensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,51*
€ 194,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E43300
ab € 23,52*
Zubehör
ifm electronic
E43301
ab € 27,81*
Zubehör
Vega
DE49903594
ab € 24,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.