Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme PHOENIX 1329603 - XTV 10-TWIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108842
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1329603
EAN/GTIN:
     4063151624538
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
reihenklemmen phoenix contact
  • Durchgangsklemme
  • Anschlüsse: 3
  • Leiterquerschnitt: 1,5...16 mm²
  • Polzahl: 1
  • Nennstrom: 57 A
  • Nennspannung: 1.000 V
  • Breite: 10,2 mm
  • Anschluss: Push-X
  • Farbe: grau
  • Montageart: NS 35/7,5; NS 35/15
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Durchgangsklemme
Baureihe:
XTV-TWIN
Farbe:
grau
Anzahl Etagen:
1
Anzahl Anschlüsse:
3
Anschlussart:
Push-X
Nennspannung:
1000 V
Strombelastung max.:
70 A (bei 16 mm² Leiterquerschnitt)
Nennstrom:
57 A
Breite:
10,2 mm
Höhe max.:
77,5 mm
Länge:
89,1 mm
Abisolierlänge:
16...18 mm
Leiterquerschnitt starr min.:
1,5 mm²
Leiterquerschnitt starr max.:
16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.:
2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.:
16 mm²
Isolierstoff:
PA
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte:
-60 °C
Temperaturindex Isolierstoff:
130 °C
Zulassungen:
CE | cRUus | CSA | DNV GL | GOST | UKCA
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsklemmen, Phoenix Contact
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,0825*
€ 2,6025*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0807*
€ 2,7007*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2701*
€ 2,8301*
50
Frei Haus
ab € 2,4676*
€ 3,0876*
Lager 1454
10
1
€ 5,99*
ab € 2,78*
€ 4,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200580
ab € 0,0308*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0011
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0001
ab € 0,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1053014:0021
ab € 0,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212039
ab € 129,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,68*
Zubehör
Phoenix Contact
3030873
ab € 0,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.