Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Versandtasche B5, 176 x 250 mm, Haftklebung, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Versandtasche B5, 176 x 250 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche B5, 176 x 250 mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Versandtasche B5, 176 x 250 mm, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011788
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011788
EAN/GTIN:
     4026283015315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karton-Tasche
Kartonversandtasche
Papptasche
Vollpapp-Versandtaschen
Versandtasche Tyvek® B5

Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest. Format des Umschlages: B5. Größe Innenteil (B x H): 176 x 250 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Breite des Innenteils [mm]:
176
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® B5
Grundfarbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Fenster vorhanden:
Nein
Format des Umschlages:
B5
Werkstoff:
Tyvek®
Farbe:
weiß
Gewicht [g]:
55
Höhe des Innenteils [mm]:
250
Breite [mm]:
250
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b5 ohne fenster, versandtasche b5 selbstklebend, versandtasche, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
110
Frei Haus
ab € 30,645*
€ 40,585*
€ 5,50*
ab € 34,11*
€ 46,34*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 39,82*
€ 52,43*
€ 5,95*
ab € 38,70*
€ 52,54*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 30,88*
€ 53,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,585*
€ 48,29615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,395*
€ 48,07005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,695*
€ 46,04705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,645*
€ 44,79755
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,225*
€ 43,10775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,645*
€ 36,46755
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,30645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011784
ab € 0,48337*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 11,4246*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,91*
Ähnlich
Bong
00011796
ab € 50,019*
Ähnlich
Bong
00011782
ab € 0,41286*
Ähnlich
Bong
00067175
ab € 8,32*
Ähnlich
Bong
00011790
ab € 0,24794*
Ähnlich
Bong
00067149
ab € 0,3902*
Ähnlich
Bong
00011786
ab € 0,77663*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,75*
Ähnlich
Bong
00011797
ab € 0,55135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.