Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, Fenster, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, Fenster, weiß
Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, Fenster, weiß
Tyvek® Versandtasche C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, Fenster, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011796
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011796
EAN/GTIN:
     4026283015339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtasche Tyvek® C4

Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest. Format des Umschlages: C4. Größe Innenteil (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung, Fenster vorhanden. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Breite [mm]:
324
Höhe des Innenteils [mm]:
324
Gewicht [g]:
55
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Tyvek®
Format des Umschlages:
C4
Fenster vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® C4
Grundfarbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Breite des Innenteils [mm]:
229
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Folienbriefumschlag, Folienumschlag, Folienversandhülle, Folienversandtasche, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen posthorn, folienumschlag, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
371
Frei Haus
ab € 50,019*
€ 66,119*
€ 4,95*
ab € 50,28*
€ 68,03*
€ 5,50*
ab € 50,35*
€ 68,83*
10 Tage
8
€ 5,87*
ab € 56,00*
€ 73,90*
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 60,94*
€ 80,31*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 66,119*
€ 78,68161
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 65,399*
€ 77,82481
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 62,409*
€ 74,26671
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 59,939*
€ 71,32741
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 55,239*
€ 65,73441
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 50,019*
€ 59,52261
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,50019* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00011784
ab € 0,48337*
Ähnlich
Bong
00067178
ab € 11,4246*
Ähnlich
Bong
00011788
ab € 30,645*
Ähnlich
Bong
00067176
ab € 9,91*
Ähnlich
Bong
00011782
ab € 0,41286*
Ähnlich
Bong
00067175
ab € 8,32*
Ähnlich
Bong
00011790
ab € 0,24794*
Ähnlich
Bong
00067149
ab € 0,3902*
Ähnlich
Bong
00011786
ab € 0,77663*
Ähnlich
Bong
00067183
ab € 13,75*
Ähnlich
Bong
00011797
ab € 0,55135*
Ähnlich
Lemppenau + Rössler Kuvert
30001204
ab € 36,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.