Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyvek® Faltentasche B4a, 250 x 330 mm, 38mm, Haftklebung, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Tyvek® Faltentasche B4a, 250 x 330 mm, 38mm, Haftklebung, weiß
Tyvek® Faltentasche B4a, 250 x 330 mm, 38mm, Haftklebung, weiß
Artikel-Nr.:
     1480-00011842
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011842
EAN/GTIN:
     4040134015682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche Tyvek® B4a

Außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden. Format des Umschlages: B4a. Größe Innenteil (B x H): 250 x 330 mm. Breite der Seite: 38 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: weiß. Werkstoff: Tyvek®. Masse: 55 g.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
B4a
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Tyvek®
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Alleinstellungsmerkmal:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Papprückwand vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
außergewöhnliche Stärke und Qualität, wasserabweisend und reißfest, Spitzboden
Produkt-Typbezeichnung:
Tyvek® B4a
Grundfarbe:
weiß
Breite [mm]:
330
Höhe des Innenteils [mm]:
330
Gewicht [g]:
55
Umweltfreundliches Merkmal:
Einfache Entsorgung im Gelben Sack / in der Gelben Tonne (Verpackungsabfall);Tyvek® besteht aus 100% HDPE, ist daher vollständig recycelbar;Tyvek® Verpackungen reduzieren Verpackungsmaterial, -gewicht, -volumen und -abfall
Breite des Innenteils [mm]:
250
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
55
Breite der Seite [mm]:
38
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, seitenfaltentasche weiß, faltentasche, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
10500
100
Frei Haus
ab € 0,68095*
€ 0,89095*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 0,83*
€ 1,40*
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,42*
7 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,85*
4 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 2,24*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,89095*
€ 1,06023
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86095*
€ 1,02453
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,68095*
€ 0,81033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00067480
ab € 0,66717*
Ähnlich
Bong
00011843
ab € 67,87*
Ähnlich
Bong
00067477
ab € 102,92*
Ähnlich
Bong
00011840
ab € 0,50099*
Ähnlich
Bong
00011762
ab € 0,61171*
Ähnlich
Bong
00011841
ab € 60,998*
Ähnlich
Bong
00067180
ab € 11,49*
Ähnlich
Bong
00011844
ab € 0,83328*
Ähnlich
Bong
00011846
ab € 0,96421*
Ähnlich
Bong
00067184
ab € 25,0754*
Ähnlich
Bong
00011845
ab € 0,79047*
Ähnlich
Bong
00011807
ab € 83,331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.