Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
POSTHORN Faltentasche mit Klotzboden, B5, 176x250x30 mm, Haftklebung, braun, 100g/m²
Artikel-Nr.:
     1480-00014061
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014061
EAN/GTIN:
     4026283013380
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Faltentasche mit Klotzboden. Große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen. Format des Umschlages: B5. Größe (B x H): 176 x 250 mm. Breite des Bodens: 30 mm. Ausführung: mit Haftklebung. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 110 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kraftpapier
Format des Umschlages:
B5
Artikelbezeichnung:
Faltentasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Grundfarbe:
braun
Produkt-Typbezeichnung:
mit Klotzboden
Alleinstellungsmerkmal:
große Aufnahmefähigkeit, Haftklebung mit Abdeckstreifen
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite [mm]:
176
Gewicht [g]:
13,7
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Höhe [mm]:
250
Breite des Bodens [mm]:
30
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
110
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b5, faltentasche, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
310
Frei Haus
ab € 17,55*
€ 24,19*
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 34,02*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 25,54*
€ 36,31*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 44,04*
€ 59,66*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 22,79*
€ 61,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,0007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,21*
€ 26,4299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,0702* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2942
ab € 10,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.