Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG20722 12V 7,2Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG20722 12V 7,2Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS
FIAMM FG20722 12V 7,2Ah Blei Akku / Blei Akku / AGM Blei Vlies VdS
Artikel-Nr.:
     1495-2105
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20722
EAN/GTIN:
     4250889643195
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
7,2 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
101 mm
Gewicht:
2.3 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
532
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 20,69*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 17,00*
€ 23,97*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 17,33*
€ 25,51*
18 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 19,17*
€ 25,94*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 30,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,5929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,6774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,0237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,93*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,57*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,52*
Zubehör
Hirschmann
932146100
ab € 1,31*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 8,99*
Zubehör
RS Pro
7934323
ab € 71,05*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.