Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (8er Folie)


Menge:  Folie  
Produktinformationen:
Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (8er Folie)
Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (8er Folie)
Artikel-Nr.:
     1495-400099
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4106101328
EAN/GTIN:
     4008496681129
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Varta Longlife Mignon AA Batterie 4106 (8er Folie)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
2,8 Ah
Breite:
14.5 mm
Höhe:
50.5 mm
Gewicht:
0.187 kg
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
8
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,32*
€ 0,44*
1 Tag
293
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,10*
€ 2,68*
15 Tage
864
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,69*
3 Tage
10
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,11*
€ 2,71*
Lager 1495
20
1
pro Folie
€ 7,90*
ab € 2,9303*
€ 3,6803*
Menge:  Folie  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Folie
€ 3,6803*
€ 4,3796
pro Folie
ab 50 Folien
€ 3,1303*
€ 3,7251
pro Folie
ab 100 Folien
€ 3,1003*
€ 3,6894
pro Folie
ab 500 Folien
€ 3,0603*
€ 3,6418
pro Folie
ab 1000 Folien
€ 3,0303*
€ 3,6061
pro Folie
ab 2500000 Folien
€ 2,9303*
€ 3,4871
pro Folie
1 Folie enthält 8 Stück (ab € 0,36629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
11044806
ab € 1,77*
Ähnlich
Energizer
635180
ab € 1,50*
Ähnlich
Energizer
E300112400
ab € 2,47*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Varta
06106 301 404
ab € 1,1275*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.