Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer MAX AA Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer MAX AA Einwegbatterie Alkali
Energizer MAX AA Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     721-01740888
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300112400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-18 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
8 Stück(e)
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,51*
1 Tag
29
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,48*
€ 3,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,82*
€ 4,23*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 5,97*
2 Tage
unbekannt
1
pro Karton
€ 4,99*
ab € 4,73*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 42,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.