Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer ENLITHIUMAAP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer ENLITHIUMAAP2
Energizer ENLITHIUMAAP2
Artikel-Nr.:
     1682-190205800
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     635180
EAN/GTIN:
     7638900262636
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Energizer Lithium AA/R6/Mignon Batterien, Blister mit 2 Stück • Bis zu 8x längere* Batterie-Lebensdauer in Digitalkameras • Bis zu 8x weniger Abfall** • 15 Jahre lagerfähig • 33 % weniger Gewicht im Vergleich zu Standard-Alkali-Batterien • Topleistung selbst bei extremen Temperaturen von –40° C bis zu +60° C • Konstruktionsbedingter Schutz gegen Auslaufen *in High-drain-Digitalkameras im Vergleich zu Energizer® Standard Alkali-Batterien; Ergebnisse variieren je nach Gerät. **Verbrauchen Sie weniger Batterien, verursachen Sie weniger Abfall.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
20 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
15 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
212
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,10*
7 Tage
3018
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,01*
€ 2,80*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,385*
€ 3,435*
12 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,835*
€ 4,705*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
627500
ab € 3,34*
Ähnlich
Energizer
634352
ab € 15,14*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
4906
ab € 0,36*
Ähnlich
Varta
4706
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.