Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (2er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (2er Blister)
Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-400103
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4114101412
EAN/GTIN:
     4008496525263
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Varta Longlife Baby C Batterie 4114 LR14 (2er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
7,6 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
0.137 kg
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 0,84*
14 Tage
1764
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,62*
€ 0,87*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7585*
€ 0,9585*
2 Tage
110
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70*
€ 0,96*
Lager 1495
110
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,75395*
€ 1,03395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,03395*
€ 1,2304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95395*
€ 1,1352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92395*
€ 1,0995
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86395*
€ 1,0281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80395*
€ 0,9567
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75395*
€ 0,8972
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,0679* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.