Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Varta Watch V341 SR714SW 1,55 V Uhrenbatterie 15mAh (1er Blister)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 1495
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1495-9111
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
341101111
EAN/GTIN:
4008496245888
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,015 Ah
Breite:
7.9 mm
Höhe:
1.5 mm
Gewicht:
0.001 kg
... >
Lager 1495
>
Consumer
>
Knopfzellen
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfbatterien varta 1,5v
,
knopfbatterie
,
knopfbatterie 1,5v
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2LRDH
13 Tage
99
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,14*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,19*
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,46*
Lager 1495
4 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 1,0138*
€ 1,5038*
Lager 1886
3 Tage
8
1
€ 6,40*
ab € 1,30*
€ 1,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5038*
€ 1,7895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4038*
€ 1,6705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3238*
€ 1,5753
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1638*
€ 1,3849
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1138*
€ 1,3254
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0138*
€ 1,2064
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1495
Versand:
Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta -CR9V
Varta
06122 301 401
ab € 8,57*
Zubehör
Varta 4x AA Lithium Einwegbatterie
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta 4x AAA Lithium Einwegbatterie
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Zubehör
Varta High Energy AA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04906 121 461
ab € 2,78*
Zubehör
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta
04903 121 461
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen