Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta -CR9V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta -CR9V
Varta -CR9V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-5872640
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06122 301 401
EAN/GTIN:
     4053893833039
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Die leistungsfähigen Lithium Zellen versorgen digitale und analoge Kameras mit zusätzlicher Kapazität.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
80 x 19 x 120 mm
Batterie Formfaktor
Fernglas
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Tiefe
17.5 mm
Höhe
49.2 mm
Gewicht
36.4 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,63*
€ 37,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,43*
€ 33,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 2,20*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,35*
Zubehör
Varta
04906 121 461
ab € 2,77*
Zubehör
Varta
04903 121 461
ab € 2,45*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
20341
ab € 0,76*
Zubehör
Varta
V335
ab € 9,16*
Zubehör
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.