Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Varta High Energy AAA, 10 pcs Einwegbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     223-8280764
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04903 121 461
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Zylindrische
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11.3 g
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
41
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,45*
€ 3,27*
1 Tag
38
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 3,69*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,77*
€ 3,71*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 2,83*
€ 3,78*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,92*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04001 101 401
ab € 1,96*
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,54*
Zubehör
Varta
06122 301 401
ab € 22,61*
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Zubehör
Varta
00362 101 401
ab € 0,45*
Zubehör
Varta
00364 101 401
ab € 0,38*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 31,56*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Zubehör
Varta
04103 101 328
ab € 0,32*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,1175*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 3,37*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,43*
Zubehör
Varta
00339 101 111
ab € 1,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.