Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics V10GA LR54 Fotobatterie 1,5V (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics V10GA LR54 Fotobatterie 1,5V (1er Blister)
Varta Professional Electronics V10GA LR54 Fotobatterie 1,5V (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9169
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4274101401
EAN/GTIN:
     4008496297634
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Varta Professional Lithium Batterie im Blister
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,07 Ah
Breite:
11.6 mm
Höhe:
3.1 mm
Gewicht:
0.007 kg
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,25*
€ 0,33*
15 Tage
1307
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,35*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 1495
143
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,3345*
€ 0,4445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4445*
€ 0,529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4045*
€ 0,4814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3545*
€ 0,4219
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3345*
€ 0,3981
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
DUR394052550
ab € 0,74*
Ähnlich
Energizer
623059
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
06620 101 401
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
06016 101 401
ab € 0,20*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
04276 101 401
ab € 0,25*
Ähnlich
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04106 229 224
ab € 5,31*
Ähnlich
Varta
04103 229 224
ab € 5,05*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,72*
Ähnlich
Varta
06477 101 401
ab € 3,11*
Ähnlich
Varta
CR1220
ab € 0,59*
Ähnlich
Varta
48058
ab € 0,3675*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Ähnlich
Varta
48044
ab € 0,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.