Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Kastenwagen SKW-ET 250, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Späne Kastenwagen Kipper ET 250 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Späne Kastenwagen Kipper ET 250 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4438-40-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-40-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462041929
Suchbegriffe:
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper

Fahrbare Behälter mit manueller Kippfunktion und ebenerdiger Entleermöglichkeit

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • Öl- und wasserdicht
  • Federkippsicherung, Schiebegriff
  • 2 Räder + 1 Lenkrolle (mit Feststeller) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm
  • Mit Einfahrtaschen und Sicherungen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
77 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
820 mm
Höhe:
990 mm
Versand-Länge:
1115 mm
Versand-Breite:
820 mm
Aufnahme-Innenabstand:
465 mm
Versand-Höhe:
990 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
55 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Inhalt in l:
250 Liter
Schüttkantenhöhe:
680 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,45*
€ 536,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 475,44*
€ 536,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 485,81*
€ 552,54*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,26*
€ 582,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,87*
€ 584,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,83*
€ 695,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,75*
€ 657,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,74*
€ 642,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,87*
€ 618,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 250, LACKIERT, RAL 5012
ab € 454,18*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 400, LACKIERT, RAL 5012
ab € 498,01*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET 600, LACKIERT, RAL 5012
ab € 617,80*
Ähnlich
Bauer
SKW-ET1000 RAL 5012
ab € 778,28*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-7
ab € 1.183,50*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-2
ab € 779,46*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-1
ab € 779,15*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-5
ab € 779,75*
Ähnlich
Bauer
4438-43-0000-4
ab € 783,20*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-7
ab € 701,40*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-2
ab € 471,31*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-1
ab € 471,37*
Ähnlich
Bauer
4438-40-0000-5
ab € 475,23*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-7
ab € 772,11*
Ähnlich
Bauer
4438-41-0000-2
ab € 520,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.