Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter AK 75, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange mit Deckel (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4462-02-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462019799
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/DhAJVroSxcQ
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
91 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
1070 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
187 kg
Länge:
1420 mm
Breite:
1190 mm
Höhe:
1070 mm
Versand-Länge:
1420 mm
Versand-Breite:
1190 mm
Versand-Höhe:
1070 mm
... > AK > Typ AK > Ak 75
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,30*
€ 814,49*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,11*
€ 814,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,35*
€ 820,65*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,13*
€ 822,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,61*
€ 925,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,44*
€ 1.101,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,00*
€ 1.090,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,50*
€ 1.063,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,66*
€ 1.043,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,61*
€ 1.024,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,35*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,69*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,96*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,40*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,76*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,51*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 232,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,97*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,53*
Zubehör
Bauer
SATZ RLL. TRAGF450KGF. BKM
ab € 156,19*
Zubehör
Bauer
259470-VK
ab € 148,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.