Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter 4A 1200, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4462-44-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-44-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462062801
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Der automatische Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
  • Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/zRuCgRoNadE
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
640 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
91 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
990 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
232 kg
Länge:
1920 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
1125 mm
Versand-Länge:
1920 mm
Versand-Breite:
1095 mm
Versand-Höhe:
1125 mm
... > 4A > Typ 4A > 4A 1200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.102,64*
€ 1.189,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.098,44*
€ 1.189,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,69*
€ 1.285,23*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.206,82*
€ 1.299,29*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.243,12*
€ 1.336,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.336,26*
€ 1.590,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.329,96*
€ 1.582,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.289,39*
€ 1.534,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,88*
€ 1.504,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.243,12*
€ 1.479,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490868
ab € 250,37*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 198,73*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 230,24*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 228,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.