Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassbock
Fassbock
Artikel-Nr.:
     103-741247
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     741247
EAN/GTIN:
     4052462011137
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fass bock
Fassbock, für 2 x 60-Liter-Fass, feuerverzinkt.

Zum liegenden Lagern und Abfüllen von Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.

Verzinkt, zum Lagern und Abfüllen von 60-Liter-Fässern auf Auffangwannen. Mit Auflagewinkel.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Kapazität Fässer:
2x60 l
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Tiefe:
545 mm
Breite:
755 mm
Höhe:
455 mm
Produkttyp:
Fassböcke
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 741247 49, Abfülleinrichtung, Abfülleinrichtungen, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannenzubehör, Auffangwannenzubehöre, Fassböcke, Fasshandling, Fasslagerung, Fasslagerungen, Fassregal, Fassregale, Zubehöre für Auffangwannen, Zubehör für Auffangwannen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,02*
€ 118,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,66*
€ 120,48*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 125,84*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 107,51*
€ 130,36*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,92*
€ 198,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,13*
€ 235,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,56*
€ 229,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,40*
€ 214,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,84*
€ 203,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 499,32*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 497,52*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 497,41*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 552,36*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 551,60*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 554,95*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 551,67*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 604,13*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,91*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,33*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 132,70*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 881,83*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.