Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassbock L355xB545xH455mm silber verz.Fassanzahl 1x60l BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9130467140
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FA 60-1
EAN/GTIN:
     4052462011120
Suchbegriffe:
Fassauflage für Fassregal
Fass-Bock
Fassbock
fass bock
verzinkt · für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 l Fässern · zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost · Ausführung für 1-3 Fässer
Weitere Informationen:
Breite:
545 mm
Höhe:
455 mm
Farbe:
silber
Länge:
355 mm
Oberfläche:
verzinkt
Fassanzahl:
1 x 60 l
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Fassbock für Auffangwannen, Fassböcke
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,02*
€ 103,43*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,39*
€ 107,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 113,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,15*
€ 114,23*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,59*
€ 115,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,13*
€ 122,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 3000
ab € 463,34*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 2000
ab € 461,07*
Zubehör
Bauer
S2004-RAL 5012
ab € 462,54*
Zubehör
Bauer
S2005
ab € 510,26*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 3000
ab € 510,83*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 2000
ab € 511,19*
Zubehör
Bauer
S2020-RAL 5012
ab € 510,24*
Zubehör
Bauer
S2021
ab € 555,11*
Zubehör
Eurokraft
909594
ab € 132,66*
Zubehör
Eurokraft
754898
ab € 132,22*
Zubehör
Eurokraft
193992
ab € 133,29*
Zubehör
Bauer
mr-verz
ab € 875,82*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,13*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,52*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.