Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2018 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-07-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462020856
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
69 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 296,65*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,30*
€ 297,97*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,56*
€ 334,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,44*
€ 336,95*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,39*
€ 338,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,45*
€ 398,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-2
ab € 216,79*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-1
ab € 216,75*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-3
ab € 216,70*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-5
ab € 216,07*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-4
ab € 216,30*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-7
ab € 252,94*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-2
ab € 253,26*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-1
ab € 252,40*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-3
ab € 253,01*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-4
ab € 251,98*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-7
ab € 294,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.