Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2018 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     2102-4471-07-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462020856
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

2018, lackiert, RAL 7005 Mausgrau


Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 800x800 mm, fasswanne, auffangwanne bauer, Umwelt-Lagertechnik Auffangwannen Auffangwanne
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,19*
€ 299,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,93*
€ 300,51*
Lager 2102
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,95*
€ 337,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,40*
€ 339,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,83*
€ 340,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,47*
€ 401,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,08*
€ 361,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,95*
€ 342,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-2
ab € 215,44*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-1
ab € 215,50*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-3
ab € 214,97*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-5
ab € 216,67*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-4
ab € 215,40*
Ähnlich
Bauer
4471-08-0000-7
ab € 250,73*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-2
ab € 253,91*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-1
ab € 253,98*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-3
ab € 253,04*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-4
ab € 252,16*
Ähnlich
Bauer
4471-07-0000-7
ab € 292,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.