Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2018, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2018 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2018 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-07-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-07-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020832
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
215 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
240 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
69 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,14*
€ 295,57*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,67*
€ 296,91*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,53*
€ 332,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,85*
€ 334,47*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 335,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,88*
€ 391,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,82*
€ 369,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,02*
€ 364,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,30*
€ 345,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,94*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,42*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,90*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,23*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.