Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2016, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 2016 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 2016 lackiert RAL5012 Lichtblau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-08-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-08-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462020917
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
360 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Oberfläche:
Lackiert
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
48 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
360 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,97*
€ 256,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,08*
€ 257,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,11*
€ 286,19*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,28*
€ 292,91*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,56*
€ 294,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,17*
€ 342,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,87*
€ 316,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,68*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 84,32*
Zubehör
Eurokraft
741251
ab € 106,90*
Zubehör
Eurokraft
741247
ab € 93,23*
Zubehör
Eurokraft
741249
ab € 109,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.