Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage EasySpiritLevel, eCommerce-Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06036670Z0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 667 0Z0
EAN/GTIN:
     4053423245172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage EasySpiritLevel, Präzises Ausrichten leicht gemacht, Einzigartige Wasserwaage mit innovativen, zuverlässigen und intuitiv ablesbaren LED-Pfeilen, Einfaches Nivellieren über LED-Pfeilanzeige mit einer Genauigkeit von 0,1° bei 0°, 90°, 180° und 270°, Soundassistent liefert akustische Rückmeldung zum Nivellierstatus, Ideal für die Ausrichtung von Küchenschränken, Terrassen mit Neigung oder andere Heimwerkerarbeiten, Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei, Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten, eCommerce-Karton, 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Audiosignal:
ja
Genauigkeit bei 0°/90°/180°/270°:
,1 °
Nivellieranleitung:
horizontal
Nivellieranleitung 2:
vertikal
Akku:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Akkulaufzeit:
20 h
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
400 x 32 x 64 mm
Gewicht:
,46 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,51*
€ 55,50*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 43,54*
€ 55,75*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 45,26*
€ 58,03*
€ 4,00*
ab € 46,64*
€ 59,79*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 46,74*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603663302
ab € 28,09*
Sonstiges
Bosch
06036633Z0
ab € 27,92*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
ab € 35,70*
Sonstiges
Bosch
0603663AZ0
ab € 37,19*
Sonstiges
Bosch
0603667000
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.