| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y754712 Herst.-Nr.: 2607002822 EAN/GTIN: 3165140995535 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 82 mm | Länge: | 25 mm | Breite: | 160 mm | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Produkt-Art: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karabinerhaken, Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, bit-satz bosch, bit-satz, 03165140995535, Bosch Accessories, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,09* | € 8,17* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,33* | € 8,68* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,27* | € 9,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,32* | € 9,01* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,51* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|