Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2608628462 Fasenfräser 6x9,5x56


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Bosch 2608628462 Laminat-Bündigfräser, 6 mm, D1 9,5 mm, L 12,7 mm, G 56 mm
Artikel-Nr.:
     721-01897007
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608628462
EAN/GTIN:
     3165140374354
Suchbegriffe:
Bündigfräser
bündigfräser bosch
bündigfräser
bündigfräser schaft 6mm
Der Bündigfräser Standard for Wood besitzt eine hohe Schneidleistung für das Bün
Weitere Suchbegriffe: Fräser
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
124
1
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,65*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,03*
€ 9,66*
3 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 7,07*
€ 9,67*
1
€ 5,46*
ab € 7,11*
€ 9,78*
Lager 721
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.