Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 900 053 Multifunktionswerkzeugzubehör
Bosch 2 608 900 053 Multifunktionswerkzeugzubehör
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608900053
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 053
EAN/GTIN:
     4059952531052
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifplatte
handschleifpapier k40
handschleifpapier bosch
Hohe Lebensdauer beim Schleifen von verschiedensten Materialien! Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten. Kleine, aber harte Schleifarbeiten zum Entfernen von altem Material und zum Vorbereiten von Oberflächen sind mit herkömmlichen Schleifmaschinen oder von Hand fast unmöglich zu erledigen. Selbst wenn du die Oberfläche erreichen kannst, reißt das Schleifpapier ein. Mit der EXPERT Sanding Plate kannst du jedoch mit deinem oszillierenden Multifunktionswerkzeug Ecken erreichen und schwierige Materialien schleifen. Die groben, offenen Körner des RT2 (Körnung 20) eignen sich am besten zum Entfernen von Mörtel hinter Fliesen, von Teppichkleber oder für die Grobbearbeitung von Holz. Der RT4 (Körnung 40) eignet sich am besten zum Entfernen von dickem Lack, er kann aber auch mit Mörtel und Kleber umgehen. Der RT6 (Körnung 60) ist der Lackspezialist, während der RT10 (Körnung 100) ideal zum Schleifen und Vorbereiten sauberer Holzoberflächen geeignet ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Carbide-RIFF
Durchmesser [mm]:
116
Körnung:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schleifplatte
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
113
€ 5,90*
ab € 13,84*
€ 18,39*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,84*
€ 18,40*
Lager 1498
18
€ 5,45*
ab € 14,90*
€ 19,50*
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 19,96*
10 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 19,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,85*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 347,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.