Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 79DAC-2608900053 Herst.-Nr.: 2608900053 EAN/GTIN: 4059952531052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hohe Lebensdauer beim Schleifen von verschiedensten Materialien! Die Delta-Form ermöglicht das Schleifen von Ecken und Kanten. Kleine · aber harte Schleifarbeiten zum Entfernen von altem Material und zum Vorbereiten von Oberflächen sind mit herkömmlichen Schleifmaschinen oder von Hand fast unmöglich zu erledigen. Selbst wenn du die Oberfläche erreichen kannst · reißt das Schleifpapier ein. Mit der EXPERT Sanding Plate kannst du jedoch mit deinem oszillierenden Multifunktionswerkzeug Ecken erreichen und schwierige Materialien schleifen. Die groben · offenen Körner des RT2 (Körnung 20) eignen sich am besten zum Entfernen von Mörtel hinter Fliesen · von Teppichkleber oder für die Grobbearbeitung von Holz. Der RT4 (Körnung 40) eignet sich am besten zum Entfernen von dickem Lack · er kann aber auch mit Mörtel und Kleber umgehen. Der RT6 (Körnung 60) ist der Lackspezialist · während der RT10 (Körnung 100) ideal zum Schleifen und Vorbereiten sauberer Holzoberflächen geeignet ist. Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology.Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 116mm· Körnung: 40· Werkstoff: Carbide-RIFFWeitere Informationen:passend für: Mörtel, Leim, Farbe auf Holz, Hartholz Marke: BOSCH Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schleifplatte, EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Blatt für Multifunktionswerkzeu |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 13,84* | € 18,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,84* | € 18,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 14,90* | € 19,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 15,29* | € 19,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 15,27* | € 19,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | Versand: Lager 79DAC | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|