Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608900053 EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Carbide-RIFF Schleifplatte 1 Stü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y630492
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900053
EAN/GTIN:
     4059952531052
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Schleifplatte
handschleifpapier k40
handschleifpapier bosch
Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier - Kleine, aber harte Schleifarbeiten zum Entfernen von altem Material und zum Vorbereiten von Oberflächen sind mit herkömmlichen Schleifmaschinen oder von Hand fast unmöglich zu erledigen. Selbst wenn du die Oberfläche erreichen kannst, reißt das Schleifpapier ein. Mit der Expert Sanding Plate kannst du jedoch mit deinem oszillierenden Multifunktionswerkzeug Ecken erreichen und schwierige Materialien schleifen. Mit der Bosch Carbide Technology werden Körnungen des härtesten Metalls stabil an der Oberfläche befestigt. Dieses scharfe Korn bleibt über seine lange Lebensdauer hochwirksam, da es mit Lösungsmittel gereinigt werden kann. Die Expert Sanding Plate wurde für mehrere Materialien und Anwendungszwecke entwickelt. Die groben, offenen Körner des RT2 (Körnung 20) eignen sich am besten zum Entfernen von Mörtel hinter Fliesen, von Teppichkleber oder für die Grobbearbeitung von Holz. Der RT4 (Körnung 40) eignet sich am besten zum Entfernen von dickem Lack, er kann aber auch mit Mörtel und Kleber umgehen. Der RT6 (Körnung 60) ist der Lackspezialist, während der RT10 (Körnung 100) ideal zum Schleifen und Vorbereiten sauberer Holzoberflächen geeignet ist. StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.
Features:
Hält bis zu 100-mal länger als Standard-Schleifpapier
Herausragende Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology
StarlockMax-Aufnahme für maximale Kraftübertragung und bequemen Blattwechsel in 3 Sekunden.
Ideal für Grobschleifen zum Entfernen von Mörtel. Bestens für das Entfernen alter Farbe. Diese steifen Platten eignen sich zudem ideal zum Entfernen von Kanten und Unebenheiten an Holz.
Die Vielseitigkeit eines Multifunktionswerkzeugs bei maximaler Leistung
Lieferumfang:
1 x EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4 Blatt für Multifunktionswerkzeuge, 116 mm
Weitere Informationen:
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Material:
Carbide-RIFF
Mengenangaben:
1 Stück
Körnung:
40
Produkt-Art:
Schleifplatte
Weitere Suchbegriffe: schleifplatte, Bosch Accessories, EXPERT Sanding Plate MAVZ 116 RT4, elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
110
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 18,50*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 13,87*
€ 18,51*
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 18,85*
4 Tage
18
€ 5,45*
ab € 15,02*
€ 19,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,31*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 187,15*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 349,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.