Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x1512x624 3Ebenen Fachboden RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-C1256-0086
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0086
EAN/GTIN:
     4250692962148
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Tiefe:
624 mm
Traversenlänge:
1500 mm
Fach­boden­länge:
1500 mm
Nutztiefe:
600 mm
Feldbreite:
1500 mm
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Anbaufeld
Feldlast:
max. 1600 kg
Anzahl Ebenen:
3
Fachlast:
350 kg
Gesamtbreite:
1512 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
Regallänge:
1512 mm
Regaltiefe:
624 mm
Höhe:
2000 mm
Länge Anbaufeld:
1512 mm
Länge Anbaufeld 2:
2016 mm
Länge Grundfeld:
1562 mm
Länge Grundfeld 2:
2066 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 253,22*
€ 309,69*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 252,83*
€ 309,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 311,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,19*
€ 312,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,15*
€ 414,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,15*
€ 342,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0011
ab € 101,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44700
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.