Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfachregal Anbaufeld Set / 350kg 1999x1512x624 3Ebenen Fachboden RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-C1256-0086
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C1256-0086
EAN/GTIN:
     4250692962148
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Fachlast: 350 kg, Feldlast: max. 1600 kg, besonders günstiges Preis-Leistungsverhältnis, Fachebenen im 25 mm-Raster höhenverstellbar, bequeme Kommissionierung, da die Stahlböden mit den Traversen bündig sind
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
53.39 kg
EAN:
4250692962148
Höhe:
2000 mm
Farbe:
Stützen RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
C1256-0086
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 253,22*
€ 309,69*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 252,83*
€ 309,71*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,38*
€ 311,37*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,19*
€ 312,75*
Lager 618
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,15*
€ 414,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,92*
€ 481,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,08*
€ 449,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,15*
€ 407,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0720-0011
ab € 101,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
44700
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.