Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11446-L2910645 Herst.-Nr.: L2910645 EAN/GTIN: 5020073765670 |
| |
|
| | |
| BISLEY Bisley MultiDrawer, 29er Serie, DIN A4, 10 Schubladen, Farbe lichtgrau Weitere Informationen: | | Abschließbar: | nein | Garantie: | 5 Jahre | Höhe: | 590 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 380 mm | Farbe: | 645 lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,64* | € 146,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,51* | € 147,19* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 124,10* | € 154,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,58* | € 169,88* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 141,71* | € 174,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|