Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank Basis A4 10 Schübe lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenschrank Basis A4 10 Schübe lichtgrau
Schubladenschrank Basis A4 10 Schübe lichtgrau
Schubladenschrank Basis A4 10 Schübe lichtgrau
Schubladenschrank Basis A4 10 Schübe lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#BISLL2910645
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     L2910645
EAN/GTIN:
     5020073765670
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
  • Schubladenschrank Basis A4 10 Schübe
  • Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe
  • optionaler Rollenuntersatz
  • ohne Sockel
  • ohne Schloss
  • Schubfachhöhe: 51 mm
  • Maße: HxBxT 590x278x380 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
10
Art des Griffes:
chrombeschichtet mit Etikettenhalter
Breite:
278 mm
Bruttogewicht:
16.89 kg
Farbe:
grau
Farbname:
lichtgrau
Höhe:
590 mm
Marke:
Bisley
Material:
Stahl
Schloss vorhanden:
nein
Sockel vorhanden:
nein
Tiefe:
380 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 145,76*
18 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 146,37*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,83*
€ 153,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,28*
€ 169,89*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,35*
€ 174,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,30*
€ 170,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.