Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-L2910645 Herst.-Nr.: L2910645 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schubladenschrank MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, lichtgrau Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. - Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm
- Format DIN A4
- Farbe: lichtgrau
- Schubladenvollauszug
- Kleinteileablage
- Materialablage
- 1 Etikettenhalter je Schublade
Lieferumfang: - 1 MultiDrawer™, 10 Schubladen à H 51 mm, lichtgrau
Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,41* | € 145,84* | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,76* | € 146,47* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 124,81* | € 153,94* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,62* | € 169,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 142,58* | € 174,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|