Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-L2910645 Herst.-Nr.: L2910645 EAN/GTIN: 5020073765670 |
| |
|
| | |
| Der Bisley MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Der Schubladenschrank der 29er Serie im Format DIN A4 bietet in 10 Schubladen mit einer Höhe von 51 mm Platz für Ihre Unterlagen. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Die Garantie beträgt 5 Jahre. Maße: H 590 x B 279 x T 380 mm. Farbe lichtgrau. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GB | Höhe: | 590 mm | Breite: | 279 mm | Tiefe: | 380 mm | Farbcode: | 645 lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,28* | € 147,48* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,50* | € 148,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 124,35* | € 155,48* | | | | Lager 6922 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,86* | € 170,97* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,37* | € 175,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|