Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 1800 mm, Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 1800 mm, Farbe silber
Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 1800 mm, Farbe silber
Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 1800 mm, Farbe silber
Artikel-Nr.:
     1498-11446-S18355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S18355
EAN/GTIN:
     5020073992731
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
BISLEY Cito Fußraumblende für Schreibtisch B 1800 mm, Farbe silber
Weitere Informationen:
Garantie:
5 Jahre
Höhe:
6 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
32 mm
Farbe:
355 silber
... > Bisley > Desking > Varia
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Sichtblende
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 148,28*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,26*
€ 156,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 171,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 176,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 177,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,73*
€ 198,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,16*
€ 188,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.