Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 879-S18355 Herst.-Nr.: S18355 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Fußraumblende Cito in der Farbe silber sorgt auf einer Breite von 1800 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiv für Sichtschutz. Sie wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt. Weitere Informationen: | | Garantie: | 5 Jahre | Farbe: | silber | Gesamthöhe: | 15.11.1900 | Gesamtbreite: | 1650 | Gesamttiefe: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 879 | | | | | | Frei Haus | ab € 17,32* | € 148,88* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 124,00* | € 156,72* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,12* | € 172,38* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,77* | € 176,84* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,24* | € 177,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 879 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 879 | | Versand: Lager 879 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,00* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 879 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|