Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußraumblende für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußraumblende für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe silber
Fußraumblende für Schreibtisch Cito 1800mm Farbe silber
Artikel-Nr.:
     467-#BISLS18355
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     S18355
EAN/GTIN:
     5020073992731
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
  • Die Fußraumblende Cito in der Farbe silber sorgt auf einer Breite von 1800 mm mit dem exklusiven Bisley Lochraster effektiv für Sichtschutz
  • Sie wird kinderleicht über bereits an der Tischplatte vorhandene Bohrhülsen befestigt.
Weitere Informationen:
Breite:
1650 mm
Bruttogewicht:
7.8 kg
Farbe:
silber
Höhe:
320 mm
Marke:
Bisley
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Blende, Fußraumabdeckung, Fußraumblende, Sichtblende
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
2
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 148,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 124,26*
€ 156,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,11*
€ 171,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,20*
€ 176,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,48*
€ 177,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,14*
€ 182,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,26*
€ 147,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.