Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2475


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4017976024752
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 2 verschließbare Stahlschränke mit Flügeltür, je 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Stahlschränke: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
102
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
900
Nutzflächenlänge (mm):
1050
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,55*
€ 758,75*
15 Tage
7
Frei Haus
ab € 684,59*
€ 762,24*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 705,95*
€ 764,81*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 709,09*
€ 768,15*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 726,234*
€ 784,794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,81*
€ 910,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,03*
€ 897,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,82*
€ 879,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 725,69*
€ 863,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,95*
€ 840,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,04*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,03*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.