Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2475 Tragk.600kg Korpus grau RAL7035/Front blau RAL5007 TPE-Bereif.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-fe_2475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4017976024752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr geschweißt · pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte · Oberfläche Buchendekor · bündig im Stahlrahmen liegend. 2 verschließbare Stahlschränke mit Flügeltür · je 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Stahlschränke: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet · Korpus lichtgrau RAL 7035 · Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen · gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. Weitere technische Eigenschaften: · Etagenhöhe: 900mm · Tragfähigkeit pro Schublade: 600kg · Gewicht: 102kg · Rad-Ø: 200mm · Bereifung: TPE · Gesamthöhe: 900mm · Gesamtbreite: 709mm · Gesamtlänge: 1197mm · Radgröße: 200 x 40 mm · Lieferung: montiert · TOTALSTOP möglich?: Ja · Garantie: 10 Jahre · Artikelart: Hauptartikel
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Marke:
FETRA
Ladeflächenlänge:
1050 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra tischwagen bis 600 kg, werkstattwagen, fetra werkstattwagen, Beistellwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagebeistellwagen, Schiebewagen, Schwerlastwagen, Servicewagen, Transportwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 701,76*
€ 759,54*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 685,92*
€ 763,05*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 709,00*
€ 765,63*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 708,45*
€ 768,99*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 726,614*
€ 785,704*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,704*
€ 934,988
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,714*
€ 923,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,294*
€ 904,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,534*
€ 888,375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,614*
€ 864,671
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,19*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,97*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,00*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,36*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.