Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke
fetra® Schwerer Werkstattwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 2 Schränke
Artikel-Nr.:
     7356-2475
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2475
EAN/GTIN:
     4017976024752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankwagen
Tischwagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, bündig im Stahlrahmen liegend. 2 verschließbare Stahlschränke mit Flügeltür, je 1 fester und 2 verstellbare Böden im Schrank. Abmessungen Stahlschränke: (B x T x H: 500 x 700 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Tragkraft pro Fachboden im Schrank 30 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1050
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,55*
€ 758,75*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 684,59*
€ 762,24*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 705,95*
€ 764,81*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 709,09*
€ 768,15*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 726,234*
€ 784,794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,24*
€ 907,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,88*
€ 889,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 725,88*
€ 863,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,10*
€ 850,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,33*
€ 835,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,59*
€ 814,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2140
ab € 103,04*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,07*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,03*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,72*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
E2402SBV
ab € 24,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.