Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechkastenwagen 2822


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-2822
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2822
EAN/GTIN:
     4017976028224
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Winkelstahl-Konstruktion. Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung. Nutzhöhe: 816 mm.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
600
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
69
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Ladeflächenhöhe (mm):
806
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
725
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
... > Fetra > Wagen > Kastenwagen
Weitere Suchbegriffe: Klappbügelwagen, Klappwagen, fetra kastenwagen, kastenwagen, blechkastenwagen traglast 500kg, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 554,72*
14 Tage
4
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 557,35*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 500,30*
€ 561,78*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 564,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 570,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,78*
€ 668,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,17*
€ 657,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,95*
€ 630,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,72*
€ 617,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,77*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,64*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.