Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Stahlblech verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Stahlblech verzinkt
fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Stahlblech verzinkt
fetra® Blechkastenwagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, 600 kg Tragkraft, 4 Wände Stahlblech verzinkt
Artikel-Nr.:
     7356-2822
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2822
EAN/GTIN:
     4017976028224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Winkelstahl-Konstruktion. Wände aus verzinktem Stahlblech, eingeklebt. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Nutzhöhe: 816 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
806
Gesamtlänge (mm):
1130
Gesamtbreite (mm):
725
Gesamthöhe (mm):
1069
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
verzinktes Stahlblech
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,56*
€ 554,72*
Lager 7356
4
Frei Haus
ab € 479,44*
€ 557,35*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 500,30*
€ 561,78*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 502,84*
€ 564,30*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,31*
€ 570,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,35*
€ 663,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,55*
€ 642,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,82*
€ 594,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,44*
€ 570,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,50*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,77*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,64*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.